Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Rj45/Rj45 Cat6 0.3m Netzwerkkabel Gelb 0,3 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Rj45/Rj45 Cat6 0.3m Netzwerkkabel Gelb 0,3 m S/FTP (S-STP)
Lindy Rj45/Rj45 Cat6 0.3m Netzwerkkabel Gelb 0,3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1916872-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47760
EAN/GTIN:
     4002888477604
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Trotz neuer drahtloser Übertragungsstandards werden Netzwerke immer noch bevorzugt über Kabelverbindungen realisiert. Neben guter Planung ist auch das für die Leitungswege verwendete Material für die Qualität des Netzwerkes von entscheidender Bedeutung. Vertrauen Sie schon bei der Installation des Netzwerkes auf LINDY Qualität: Netzwerkkabel erhalten Sie bei uns als klassische Patchkabel oder als LWL Kabel (Glasfaser), und immer in bester Qualität. Weil auch jede Netzwerk-Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, empfehlen wir die ausschließliche Verwendung von Original LINDY Netzwerk Zubehör wie Netzwerk-Stecker, Wanddosen und Adapter. Damit Ihr Kabel Netzwerk hinterher reibungslos funktioniert!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,02*
1
€ 4,50*
ab € 1,31*
€ 2,04*
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,57*
3
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,57*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.