Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916824-MU Herst.-Nr.: 47348 EAN/GTIN: 4002888473484 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes S/FTP Patchkabel - PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 - Farbe: grau Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 28 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,73* | € 9,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,74* | € 9,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,48* | € 10,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,62* | € 12,11* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,61* | € 19,17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|