Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916808-MU Herst.-Nr.: 45641 EAN/GTIN: 4002888456418 |
| |
|
|  |  |
 | S/FTP-SSTP Patchkabel PIMF Cat.6 mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt, Klinkenschutz und goldbeschichtete Kontakte, Gigabit kompatibel Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabel-Klasse | E |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | Zertifizierung | GHMT | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,33* | € 5,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,34* | € 5,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,38* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,30* | € 6,43* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|