Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1916786-BP Herst.-Nr.: 47795 EAN/GTIN: 4002888477956 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 47795 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 3.00 m Weiß 1 St.
Lindy Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m
Lindy Cat.6 S/FTP 3m. Kabellänge: 3 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Kabelfarbe: Weiß
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,08* | € 4,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,42* | € 5,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,63* | € 6,65* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,96* | € 7,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,81* | € 12,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|