Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Cat.6 S/FTP 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Cat.6 S/FTP 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy Cat.6 S/FTP 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1916717-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47781
EAN/GTIN:
     4002888477819
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) 10/100/1000Base-TX-Unterstützung Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare Gigabit kompatibel Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,33*
€ 6,31*
1
€ 4,50*
ab € 4,34*
€ 6,33*
1
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,72*
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,93*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.