Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47707 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47707 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47707 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47707 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47707 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1916695-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47707
EAN/GTIN:
     4002888477079
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,90*
€ 8,28*
1
€ 4,50*
ab € 5,91*
€ 8,30*
12 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,33*
1
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,39*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.