Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41413 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41413 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Rot, Weiß
Lindy 41413 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1916669-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41413
EAN/GTIN:
     4002888414135
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Monitorkabel für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs nach dem HDMI Standard in höchster Qualität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,79*
€ 8,28*
1
€ 4,50*
ab € 5,80*
€ 8,29*
2 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 6,90*
€ 9,83*
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,83*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 8,97*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.