Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY DisplayPort / Mini-DisplayPort Adapter 41077 Schwarz [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916662-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41077
EAN/GTIN:
     4002888410779
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
lindy adapter displayport
adapter displayport
Lindy DisplayPort-Adapter - DisplayPort (W) - Mini DisplayPort (M)

Lindy Mini DP/DP. Anschluss 1: Mini Display Port, Anschluss 2: Display Port, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,Mini-DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: DisplayPort 1.4,Mini-DisplayPort 1.4 · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4 | Mini-DisplayPort 1.4
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | Mini-DisplayPort
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 41077, LINDY Mini DP an DP Adapter, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 8,34*
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 8,42*
€ 2,50*
ab € 7,15*
€ 8,42*
€ 3,80*
ab € 7,16*
€ 8,43*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.