Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-Mini-C Stecker, HDMI-Micro-D Stecker 0.50 m Grau-Silber 41340 4K UHD, OFC-Leiter, Rund, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916659-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41340
EAN/GTIN:
     4002888413404
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-Mini-C Stecker,HDMI-Micro-D Stecker 0.50 m Grau-Silber 41340 4K UHD,OFC-Leiter,Rund,doppelt geschirmt,extrem dünn,vergoldete Steckkontakte,Flexibel HDMI-Kabel

Lindy High Speed HDMI Cable - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI

Lindy 0.5m HDMI. Kabellänge: 0,5 m, Anschluss 1: HDMI Type C (Mini), Anschluss 2: HDMI Typ D (Mikro), 3D, Datenübertragungsrate: 10,2 Gbit/s, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: AWG 34 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-Mini-C Stecker,HDMI-Micro-D Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau-Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,OFC-Leiter,Rund,doppelt geschirmt,extrem dünn,vergoldete Steckkontakte,Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-Mini-C auf HDMI-Micro-D

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau-Silber
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-Mini-C Stecker | HDMI-Micro-D Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | OFC-Leiter | Rund | doppelt geschirmt | extrem dünn | vergoldete Steckkontakte | Flexibel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-Mini-C auf HDMI-Micro-D
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
AWG 34
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,90*
€ 12,75*
1
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 14,06*
1
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 14,08*
4
€ 6,95*
ab € 12,57*
€ 14,68*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
41342
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.