Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY HDMI Anschlusskabel 2.00 m 41567 Grau [1x USB 2.0 Stecker Micro-B - 1x HDMI-Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916648-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41567
EAN/GTIN:
     4002888415675
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
MHL Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Lindy HDMI to MHL Cable - Video- / Audiokabel - MHL / HDMI

Lindy 2m MHL/HDMI. Anschluss 1: USB 2.0 Micro B, Anschluss 2: HDMI A, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich. Produktfarbe: Anthrazit

Technische Daten:
AWG: AWG 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-Standard · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
AWG 28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, LINDY, 41567, LINDY MHL an HDMI Anschlusskabel, 2m, bildschirmanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 5,95*
€ 7,49*
€ 6,78*
ab € 6,41*
€ 8,02*
€ 3,80*
ab € 6,49*
€ 8,10*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 8,72*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lindy
38146
ab € 31,42*
Sonstiges
Lindy
38183
ab € 19,27*
Sonstiges
Lindy
41006
ab € 16,54*
Sonstiges
Lindy
41425
ab € 33,85*
Sonstiges
Lindy
41967
ab € 8,32*
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.