Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916639-MU Herst.-Nr.: 41647 EAN/GTIN: 4002888416474 |
| |
|
|  |  |
 | Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Mac Notebooks und anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ausgang geeignet
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | Datenübertragungsrate | 10.8 Gbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 12,82* | € 17,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 12,90* | € 17,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,14* | € 19,24* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 14,26* | € 19,40* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 19,63* | € 26,69* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|