Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 41647 UL-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916639-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41647
EAN/GTIN:
     4002888416474
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 41647 UL-zertifiziert,doppelt geschirmt,Rund DisplayPort-Kabel

Lindy DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) - DisplayPort (M)

Lindy 3m, Mini DisplayPort - DisplayPort. Kabellänge: 3 m, Anschluss 1: Mini DisplayPort, Anschluss 2: DisplayPort. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
AWG: AWG 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,DisplayPort · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: UL-zertifiziert,doppelt geschirmt,Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: RBR, HBR, HBR2, 21,60 Gbit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
UL-zertifiziert | doppelt geschirmt | Rund
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | DisplayPort
AWG:
AWG 30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 11,71*
€ 16,41*
2 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 11,93*
€ 16,72*
1
€ 6,78*
ab € 12,22*
€ 17,13*
1
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 18,10*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.