Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY HDMI Anschlusskabel 0.50 m 41680 High Speed-HDMI mit Ethernet, OFC-Leiter, Rund, Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916636-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41680
EAN/GTIN:
     4002888416801
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Lindy CROMO Slim High Speed HDMI to micro HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI

Lindy HDMI - Micro HDMI, 0.5m. Kabellänge: 0,5 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Anschluss 2: HDMI Typ D (Mikrofon), Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Produktfarbe: Schwarz, Silber

Technische Daten:
AWG: AWG 36 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker D Micro · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: High Speed-HDMI mit Ethernet,OFC-Leiter,Rund,Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet,doppelt geschirmt,extrem dünn,vergoldete Steckkontakte,Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed · Kabellänge: 0.50 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker D Micro
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
High Speed-HDMI mit Ethernet | OFC-Leiter | Rund | Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet | doppelt geschirmt | extrem dünn | vergoldete Steckkontakte | Flexibel
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
AWG 36
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi 0,5m, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, hdmi kabel sonstige 4k*2k, LINDY, 41680, LINDY Slim HDMI High Speed A/D Kabel, bildschirmanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 12,54*
€ 2,50*
ab € 10,37*
€ 12,55*
€ 6,78*
ab € 10,71*
€ 12,94*
€ 3,80*
ab € 10,79*
€ 13,02*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.