Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY HDMI Anschlusskabel 4.50 m 41676 High Speed-HDMI mit Ethernet, OFC-Leiter, Rund, Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916631-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41676
EAN/GTIN:
     4002888416764
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Lindy CROMO Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI

Lindy HDMI A - HDMI A 4.5 m. Kabellänge: 4,5 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, 3D, Produktfarbe: Schwarz, Gold, Silber

Technische Daten:
AWG: AWG 36 (Aktivkabel) · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: High Speed-HDMI mit Ethernet,OFC-Leiter,Rund,Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet,doppelt geschirmt,extrem dünn,vergoldete Steckkontakte,Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed · Kabellänge: 4.50 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Flexibles Kabel mit Signalverstärkung (Chipset)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
4.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
High Speed-HDMI mit Ethernet | OFC-Leiter | Rund | Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet | doppelt geschirmt | extrem dünn | vergoldete Steckkontakte | Flexibel
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
AWG 36 (Aktivkabel)
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a lindy, LINDY, 41676, LINDY Slim HDMI High Speed A/A 4, 5m, bildschirmanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,60*
€ 32,63*
€ 3,80*
ab € 28,68*
€ 32,72*
€ 4,00*
ab € 31,93*
€ 35,26*
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 35,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.