Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41671 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41671 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 41671 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1916550-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41671
EAN/GTIN:
     4002888416719
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Monitorkabel HDMI Slim mit Typ A Stecker beidseitig, mit Ethernet-Unterstützung (HEC, Cat.2 kompatibel) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren etc.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 13,39*
1
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,50*
1
€ 4,80*
ab € 10,72*
€ 14,50*
1
€ 6,78*
ab € 11,66*
€ 15,72*
Lager 102
8
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,21*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.