Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 36340 VGA Anschlusskabel Hellgrau 25.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916527-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36340
EAN/GTIN:
     4002888363402
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SVGA-Kabel
Lindy VGA-Kabel - HD-15 (M) - HD-15 (M)

Lindy 36340. Kabellänge: 0,25 m, Anschluss 1: VGA (D-Sub), Anschluss 2: VGA (D-Sub)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker · Herstellerfarbe: Hellgrau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: WQXGA · Kabellänge: 25.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Version:
WQXGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, sub-d steckverbinder stecker, d-sub steckverbinder, lindy vga kabel, LINDY, 36340, LINDY VGA Kabel M/M, cool grey, 0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 6,82*
€ 6,78*
ab € 5,28*
€ 6,83*
€ 3,80*
ab € 5,36*
€ 6,92*
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 7,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.