Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36391 VGA-Kabel 0,5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36391 VGA-Kabel 0,5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 36391 VGA-Kabel 0,5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1916516-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36391
EAN/GTIN:
     4002888363914
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,63*
€ 6,85*
1
€ 4,50*
ab € 4,64*
€ 6,86*
1
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,53*
1
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,53*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.