Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY VGA Verlängerungskabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Buchse 0.50 m Schwarz 36391 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916516-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36391
EAN/GTIN:
     4002888363914
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
LINDY VGA Verlängerungskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Buchse 0.50 m Schwarz 36391 VGA-Kabel

Lindy VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (M) - HD-15 (W)

Lindy 36391. Kabellänge: 0,5 m, Anschluss 1: VGA (D-Sub), Anschluss 2: VGA (D-Sub)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: VGA auf VGA

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker | VGA 15pol. Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Anschluss-Typ:
VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel, 04002888363914, LINDY, 36391, LINDY VGA Kabel M/F, schwarz 0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,04*
€ 5,39*
1
€ 6,78*
ab € 5,49*
€ 5,86*
7
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 6,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 7,41*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.