Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 36394 VGA Verlängerungskabel [1x VGA-Stecker - 1x VGA-Buchse] Hellgrau 3.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916490-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36394
EAN/GTIN:
     4002888363945
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SVGA-Kabel
Lindy VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (M) - HD-15 (W)

Lindy 36394. Kabellänge: 3 m, Anschluss 1: VGA (D-Sub), Anschluss 2: VGA (D-Sub)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Hellgrau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Verlängerungskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, VGA Verlängerungskabel, sub-d steckverbinder stecker, d-sub steckverbinder, vga kabel 3 meter, LINDY, 36394, LINDY VGA Kabel M/F, schwarz 3m, Monitor Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 13,38*
€ 6,78*
ab € 11,04*
€ 13,40*
€ 3,80*
ab € 11,12*
€ 13,49*
€ 2,50*
ab € 11,16*
€ 13,54*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindy
31440
ab € 3,93*
Ähnlich
Lindy
36343
ab € 11,18*
Ähnlich
Lindy
36377
ab € 28,19*
Ähnlich
Lindy
36392
ab € 7,44*
Ähnlich
Lindy
36393
ab € 9,82*
Ähnlich
Lindy
36395
ab € 15,34*
Ähnlich
Lindy
36396
ab € 23,57*
Ähnlich
Lindy
31443
ab € 7,93*
Ähnlich
Lindy
31442
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.