Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1916488-BP Herst.-Nr.: 31440 EAN/GTIN: 4002888314404 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker 1.00 m Schwarz 31440 VGA-Kabel
Lindy VGA-Anschlusskabel ohne Ferritkerne 15-pol. HD Stecker/Stecker
Lindy 31440. Kabellänge: 1 m, Anschluss 1: VGA (D-Sub), Anschluss 2: VGA (D-Sub)
Technische Daten: Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: VGA auf VGA
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | VGA 15pol. Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | VGA auf VGA | Anschluss-Typ: | VGA | Produkt-Art: | VGA-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, LINDY, 31440, LINDY VGA-Anschlusskabel ohne Ferritkern, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,55* | € 3,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,56* | € 3,84* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 13 |  | € 6,99* | ab € 3,68* | € 3,87* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,93* | € 4,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,90* | € 8,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|