Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 41215 DVI Adapter [1x DVI-D Stecker - 2x DVI-Buchse 24+5pol.] 20.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy DVI Splitter Cable DVI-Kabel 0,18 m DVI-D Schwarz
Lindy DVI Splitter Cable DVI-Kabel 0,18 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1916479-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41215
EAN/GTIN:
     4002888412155
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Lindy DVI Splitter Cable - DVI-Splitter - DVI-D (M)

Lindy DVI Splitter Cable. Kabellänge: 0,18 m, Anschluss 1: DVI-D, Anschluss 2: DVI-D

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-D Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-D Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DVI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: DVIKabel, DVI Splitter, DVI Verlängerung, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, dvi kabel 24+5, dvi kabel, lindy dvi kabel, LINDY, 41215, LINDY DVI-D Splitterkabel, 2 Port, Monitor Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 15,21*
€ 6,78*
ab € 12,59*
€ 15,22*
€ 3,80*
ab € 12,67*
€ 15,31*
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,21*
€ 16,91*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.