Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916453-MU Herst.-Nr.: 41784 EAN/GTIN: 4002888417846 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Kabel, USB 2.0 und abwärtskompatibel High/Full/Low Speed USB LINDY Design, transparent mit rotem Knickschutz. Längen von 0,2m bis 5m. Lindy - USB-Kabel - USB (M) zu mini-USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - geformt - durchsichtig Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel |  | Farbe | Durchsichtig |  | Besonderheiten | Geformt |  | Länge | 3 m |  | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger mini-USB Typ B - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 10 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,71* | € 4,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,72* | € 4,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,73* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|