Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1916453-BP Herst.-Nr.: 41784 EAN/GTIN: 4002888417846 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 3.00 m Transparent 41784
Lindy 41784 3m USB A USB B Männlich Männlich Transparent USB Kabel
Lindy 41784. Kabellänge: 3 m, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: Mini-USB B, USB-Version: 2.0, Datenübertragungsrate (Maximum): 480 Mbit/s, Produktfarbe: Transparent
Technische Daten: AWG: AWG 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Transparent · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Herstellerfarbe: | Transparent | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Mini-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | AWG 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888417846, LINDY, 41784, LINDY USB 2.0 Kabel A/Mini-B, 3m |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,66* | € 3,97* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,13* | € 4,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,95* | € 4,40* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,49* | € 6,69* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|