Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 2.00 m Transparent 41753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916433-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41753
EAN/GTIN:
     4002888417532
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 2.00 m Transparent 41753

Lindy USB-Kabel - USB (M) bis USB Type B (M) - USB 2.0

Lindy 41753. Kabellänge: 2 m, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB B, USB-Version: 2.0, Datenübertragungsrate (Maximum): 480 Mbit/s, Produktfarbe: Transparent

Technische Daten:
AWG: AWG 26 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Transparent · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
AWG 26
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04002888417532, LINDY, 41753, LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/B 2m, usb host kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,74*
€ 2,67*
1
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,68*
9
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,88*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,88*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.