Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 5.00 m Transparent 41785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916431-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41785
EAN/GTIN:
     4002888417853
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 5.00 m Transparent 41785

Lindy USB-Kabel - USB (M) bis Mini-USB, Typ B (M) - 5 m

Lindy 41785. Kabellänge: 5 m, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: Mini-USB B, USB-Version: 2.0, Datenübertragungsrate (Maximum): 480 Mbit/s, Produktfarbe: Transparent

Technische Daten:
AWG: AWG 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Transparent · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
AWG 28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888417853, LINDY, 41785, LINDY USB 2.0 Kabel A/Mini-B, 5m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 4,00*
€ 5,84*
1
€ 4,50*
ab € 4,01*
€ 5,85*
1
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,87*
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 6,68*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.