Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz mit OTG-Funktion 31759


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916410-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31759
EAN/GTIN:
     4002888317597
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz mit OTG-Funktion 31759

Lindy USB-Kabel - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M)

Lindy 31759. Kabellänge: 1 m, Anschluss 1: Micro-USB B, Anschluss 2: Micro-USB B, USB-Version: 2.0, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: AWG 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit OTG-Funktion
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-Micro-B auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
AWG 28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04002888317597, LINDY, 31759, LINDY USB 2.0 Kabel Typ Micro-B/Micro-B, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,65*
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,73*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,74*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,94*
9 Tage
29
5
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.