Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker, USB-A Buchse 0.50 m Schwarz mit OTG-Funktion 31935


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916407-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31935
EAN/GTIN:
     4002888319355
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-A Buchse 0.50 m Schwarz mit OTG-Funktion 31935

Lindy Premium - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (W)

Lindy USB Micro-B - USB A, 0.5m. Kabellänge: 0,5 m, Anschluss 1: Micro-USB B, Anschluss 2: USB A, USB-Version: 2.0, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Datenübertragungsrate (Maximum): 480 Mbit/s, Produktfarbe: Schwarz, Rot

Technische Daten:
AWG: AWG 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-Micro-B Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
mit OTG-Funktion
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-Micro-B auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
AWG 28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888319355, LINDY, 31935, LINDY USB 2.0 Kabel Typ Micro-B/A 0, 5m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,06*
2 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 0,99*
€ 1,08*
1
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,09*
10
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 2,10*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.