Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31970 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 31970 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Lindy 31970 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1916403-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31970
EAN/GTIN:
     4002888319706
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
USB 2.0 Kabel (abwärtskompatibel) mit Typ A Stecker an Typ Mini-B 90° Stecker im LINDY Design schwarz mit rotem Knickschutz, Längen von 0,5m bis 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 3,15*
1
€ 4,50*
ab € 2,06*
€ 3,17*
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,61*
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,64*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.