Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31972 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 31972 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Mini-USB B Schwarz
Lindy 31972 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1916399-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31972
EAN/GTIN:
     4002888319720
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
USB 2.0 Kabel (abwärtskompatibel) mit Typ A Stecker an Typ Mini-B 90° Stecker im LINDY Design schwarz mit rotem Knickschutz, Längen von 0,5m bis 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,75*
€ 4,06*
1
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 4,08*
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,69*
1
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,72*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.