Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916367-MU Herst.-Nr.: 31578 EAN/GTIN: 4002888315784 |
| |
|
|  |  |
 | 9 poliges Nullmodem-Kabel 5m zur direkten Verbindung von PC an PC, 9 pol. Sub-D Kupplung an 9 pol. Sub-D Kupplung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,45* | € 13,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 9,46* | € 13,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,68* | € 13,71* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 11,43* | € 14,94* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,85* | € 18,34* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|