Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laborkarten myAVR 5 Rasterleiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191576-BP
Hersteller:
     myAVR
Herst.-Nr.:
     5 Rasterleiterplatten
EAN/GTIN:
     4260083270233
Suchbegriffe:
Laborkarten
Programmiergerät
programmiergerät
myAVR Laborkarte 5er Pack

5 myAVR Rasterleiterplatten in Industriequalität
Ideal zur Realisierung von eigenen Schaltungen
Mit Stiftleiste zum Anschluss an ein myAVR Board

Das Lernsystem von myAVR bietet eine Reihe von Zusatzpaketen für die verschiedensten Lern- und Lehraufgaben in Form von Zusatzplatinen (Add-Ons), PC geführten Experimenten oder kompletten Projekten mit entsprechender Hardwareerweiterung für das myAVR Board.
Add-Ons sind Leiterplatten, die an den Extension-Port des myAVR Boards angeschlossen werden können und die Funktionalität des Boards erweitern. Verfügbare Erweiterungsmodule sind z.B.: das LCD Add-On, myDigitalOut, Temperatursensor, Echtzeituhr, EEPROM sowie Laborkarten (Rasterleiterplatten) für anwenderspezifische Schaltungen.
Projekte sind komplexere Aufgabenstellungen, die von den physikalischen und elektrotechnischen Grundlagen über den Schaltungsentwurf bis zur Firmware Schritt für Schritt in einer Projektdokumentation hergeleitet werden. Diese sind besonders für handlungsorientierte Projektarbeit geeignet und sollen zum Weiterentwickeln und Variieren anregen. Zu jedem Projekt gehören die Zusatzhardware für das myAVR Board als Add-On sowie eine ausführliche gedruckte Projektbeschreibung. Das Projektpaket Metalldetektor myFinder beschäftigt sich insbesondere mit der digitalen Verarbeitung analoger Signale. Das Projektpaket myTWI beschreibt den Aufbau und die Programmierung eines TWI bzw. I²C Bussystemes anhand der beiliegenden Add-Ons Echtzeituhr, EEPROM und Temperatursensor, die über den Bus angesprochen und adressiert werden.

Technische Daten:
RoHS-konform: Ja · Serie (Entwicklungs-Kits): MyAVR · Typ: Laborkarte 5er Pack · myAVR Mikrocontroller-Typ (Kategorisierung): Laborkarten

Weitere Suchbegriffe: 4260083270233, myAVR, 5 Rasterleiterplatten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 25,83*
€ 4,00*
ab € 17,43*
€ 26,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.