Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M032S Mono-Verstärker Baustein 6 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 16 V/DC 12 W 4 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191512-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M032S
EAN/GTIN:
     4024028030302
Suchbegriffe:
4024028030302
Kemo
M032S
Geräuschverstärker
Kemo M032S Mono-Verstärker Baustein 6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC,16 V/DC 12 W 4 Ω

Universal-Verstärker 12 W Plug & Play

Für MP3-Player, Autoradio, Heimanlage etc. Das Verstärkermodul ist ausgestattet mit einer Cinchbuchse für Signaleingang, Buchse für Stromversorgung, eingebautem Lautstärkeregler und Kabel für Lautsprecheranschluss.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangsleistung (max.): 12 W · Betriebsspannung: 6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC,16 V/DC · Impedanz (Numeric): 4 Ω · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Weitere technische Daten: Lautsprecherimpedanz: 4 – 16 Ω · Eingangsempfindlichkeit: 80 mV

Hinweis:
Für eine Stereoverstärkung müssten zwei Universal-Verstärker angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 50 x 42 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Impedanz (Numeric):
4 Ω
Ausgangsleistung (max.):
12 W
Betriebsspannung:
6 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC | 16 V/DC
Produkt-Art:
Mono-Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 23,52*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,53*
7 Tage
75
€ 6,99*
ab € 30,83*
€ 41,47*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906535
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.