| |
|
| Artikel-Nr.: 102-191502-BP Herst.-Nr.: B185 EAN/GTIN: 4024028011851 |
| |
|
| | |
| Kemo B185 Blinklicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 6 V/DC,12 V/DC
Blinker
Blinkgeber für Glühlämpchen Auch als Wechselblinker einsetzbar Ideal für den Modellbau
Elektronischer Blinkgeber für Glühlämpchen. Auch als Wechselblinker einsetzbar. Ideal für den Modellbau!
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 6 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Stromaufnahme: 100 mA · Weitere technische Daten: Blinkfrequenz: 1 - 3 mal pro Sekunde
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 45 mm x 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Marke: | Kemo | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Bausatz | Betriebsspannung: | 6 V/DC | 12 V/DC | Stromaufnahme: | <Max/> 100 mA | Produkt-Art: | Blinklicht Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4024028011851, Kemo, B185, blinkerrelais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,44* | € 7,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,78* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|