Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Suevia Analoge Zeitschaltuhr Mini T D QRD Betriebsspannung 230 V/AC Ausgangsleis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191472-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000962103791
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Zeitschaltuhr
zeitschaltuhr analog
Analoge Zeitschaltuhr Mini T D QRD

Analoge Zeitschaltuhr mit 24 h Schaltrad und Uhranzeiger mit besonders flacher Bauform. Einfachste Programmierung durch Ziehen der Schaltschieber, wobei die kürzeste Schaltzeit 15 min beträgt. Inkl. Wahlschalter Ein/Aus.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 72 x 72 x 38 mm · Ausgangsleistung: 16 A/230 V/AC · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltkanäle: 1 UM · Typ (Hersteller-Typ): Mini T D QRD · Weitere technische Daten: Gangreserve: 100 h
Weitere Suchbegriffe: Suevia, Mini T D QRD, hugo müller, hugo mueller, Schaltuhr, Zeitschalter, Schaltuhren, hutschienenzeitschaltuhr
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,35*
€ 28,46*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,76*
€ 28,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
suevia Zeitschalttechnik
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG