Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller CRIMPFIX MAGAZIN 2443370000 Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914553-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2443370000
EAN/GTIN:
     4050118457308
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Crimpautomat
Technische Daten:
Gewicht: 1.4 kg · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 280 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange weidmüller, 4050118457308, Weidmüller, 2443370000, CRIMPFIX MAGAZIN, abisolierwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 601,53*
€ 659,03*
€ 5,90*
ab € 606,58*
€ 664,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 668,44*
€ 693,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,59*
€ 804,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,44*
€ 775,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,89*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.