Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AIMESA VRM 1,65 2007350000 Abisoliermesser-Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-1914551-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2007350000
EAN/GTIN:
     4050118392746
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Technische Daten:
Gewicht: 4 g · Produkt-Art: Abisoliermesser-Ersatzmesser · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 26.6 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 1,6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
26.6 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Crimpautomat, abisoliermesser weidmüller, 4050118392746, Weidmüller, 2007350000, AIMESA VRM 1, 65
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 529,51*
€ 590,26*
€ 5,90*
ab € 534,56*
€ 596,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 556,93*
€ 621,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,66*
€ 721,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,24*
€ 692,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,93*
€ 646,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,68*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.