Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1914280-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703477
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 6000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51.1 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
3.95 kg
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
2 Sicherheitsriegel, gepolsterte Trennelemente, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich, stapelbar
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
47.2 cm x 19.8 cm x 35.1 cm
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 154,20*
€ 188,30*
€ 4,95*
ab € 171,74*
€ 207,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 181,12*
€ 219,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.