Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases 4000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Cases 4000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W Cases 4000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
Artikel-Nr.:
     102-1914278-MU
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     4000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703408
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • nahezu unzerstörbarer Koffer aus Polypropylen
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - transparentes Namensschild
    - 2 Verschlüsse
    - 1 gepolsterter Tragegriff
    - temperaturstabil von - 40°C bis + 80°C
    - superstabil, stapelbar
    - staubdicht, wasserdicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Schaum
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
425 x 335 x 195 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
17 l
Breite
420 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2250 g
Innenmaße (B x T x H)
384 x 268 x 164 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, transportkoffer, schutzkoffer, aufbewahrungskoffer, werkzeugkoffer, hartschalenkoffer, tragekoffer, robuste koffer, sicherheitskoffer, gerätekoffer, transportboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,38*
€ 105,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 127,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.