Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & W outdoor.cases Typ 6700 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914275-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6700/G/RPD
EAN/GTIN:
     4031541706003
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer
B&W Schutzkoffer mit Fächer Typ 6700

Typ 6700 ist dank seines Teleskopgriffs und der leicht laufenden Rollen super komfortabel im Handling - auch wenn er voll beladen ist, kann er noch bequem transportiert werden. Das Platzangebot im Koffer ist riesig. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Ausstattung:
Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 8.6 kg und bietet ein Volumen von 42.8 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Die speziell entwickelten Schnappschlösser sorgen für einen festen Verschluss und bieten ein einfaches, schnelles Öffnen des Koffers · Dank seines Teleskopgriffs und der leicht laufenden Rollen ist der Koffer leicht zu transportieren - auch wenn er voll beladen ist · Der Koffer beinhaltet einen herausnehmbaren Einsatz aus abwaschbarem Gewebematerial. Die einzelnen Stege können mittels Klett und Flausch individuell eingesetzt werden.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 8.6 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Kamerakoffer · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
B & W
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
8.6 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, werkzeugkoffer b&w international, 4031541706003, B & W, 6700/G/RPD, outdoor.cases Typ 6700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 165,44*
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 176,85*
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 289,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 312,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,32*
€ 362,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,40*
€ 342,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,01*
€ 296,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.