Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 5000 Hard-Case Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
Artikel-Nr.:
     102-1914258-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703415
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
2850 g
Innenmaße (B x T x H)
432 x 170 x 301 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Gelb
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,59*
€ 132,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 153,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.