Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases 3000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Cases 3000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W Cases 3000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W Cases 3000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62476693
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     3000/O/RPD
EAN/GTIN:
     4031541738776
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
330.2 x 236.22 x 149.86 mm
Breite
365.76 mm
Tiefe
294.64 mm
Höhe
170.18 mm
Gewicht
1678.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370.84 mm
Verpackungstiefe
299.72 mm
Verpackungshöhe
175.26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.