Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1914249-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703217
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
850 g
Innenmaße (B x T x H)
247 x 153 x 175 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 45,16*
€ 59,23*
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 64,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,74*
€ 69,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 80,41*
€ 5,95*
ab € 67,01*
€ 85,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.