Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B & W outdoor.cases Typ 2000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914249-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703217
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W Schutzkoffer mit Fächer Typ 2000

Typ 2000 bietet durch seine Höhe bereits viel Stauraum im Vergleich zum Typ 1000. Er eignet sich für den Transport von vielerlei Dingen, z.B. ideal für Kamera-Akkus oder kleinere Messgeräte. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Ausstattung:
Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 1.2 kg und bietet ein Volumen von 6.6 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Der Koffer beinhaltet einen herausnehmbaren Einsatz aus abwaschbarem Gewebematerial. Die einzelnen Stege können mittels Klett und Flausch individuell eingesetzt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Kamerakoffer · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
B & W
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 46,07*
€ 51,54*
€ 4,00*
ab € 52,78*
€ 57,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 63,29*
€ 3,50*
ab € 64,64*
€ 69,40*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.