Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914246-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/O/RPD
EAN/GTIN:
     4031541738752
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Wasserdicht

B&W Schutzkoffer mit Fächer Typ 1000

Typ 1000 ist die kleinste Größe für die es auch einen Einsatz mit einer variablen Facheinteilung mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer bietet z.B. Platz für eine Kamera mit Objektiv oder eine Systemkamera. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Ausstattung:
Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 1 kg und bietet ein Volumen von 4.1 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Der Koffer beinhaltet einen herausnehmbaren Einsatz aus abwaschbarem Gewebematerial. Die einzelnen Stege können mittels Klett und Flausch individuell eingesetzt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Orange · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Marke:
B & W International
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
orange
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, 1000/O/RPD, outdoor.cases Typ 1000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 34,40*
€ 46,02*
€ 4,00*
ab € 38,68*
€ 65,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 66,91*
€ 3,50*
ab € 55,08*
€ 72,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.