Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad Miniatur-Solarzellen Polykristallin Nennspannung 18 V Nennstrom 40 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191347-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138498066
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Miniatur-Solarzellen

Ideal für Experimente oder netzunabhängige Stromversorgungen
In mono- und polykristalliner Ausführung erhältlich

Diese Miniatur-Solarzellen sind ideal für Experimente sowie netzunabhängige Stromversorgungen für Kleinverbraucher oder zum Laden von Akkus geeignet. Um die gewünschte Spannung und Strom zu erreichen, können die Module einfach einzeln oder auch parallel bzw. in Reihe geschaltet werden. Dazu sind auf der Rückseite entsprechende Lötpads vorhanden. Diese Miniatur-Solarzellen gibt es in mono- und polykristalliner Ausführung. Dabei haben die monokristallinen Zellen eine einheitlich dunkle Färbung und bestehen aus einem Silizium-Einkristall. Gegenüber den polykristallinen Zellen mit erkennbarer Kristallstruktur, haben die Monokristallinen einen etwas besseren Wirkungsgrad.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 90 mm x 75 mm · Ausführung: Polykristallin · Nennspannung: 18 V · Nennstrom: 40 mA
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, Conrad, Solarzelle,Solarsystem,Solarmodul, Solar
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,25*
€ 10,67*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 10,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG