Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteiger-Set myAVR MK3 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191336-BP
Hersteller:
     myAVR
Herst.-Nr.:
     paket097
EAN/GTIN:
     4260083270974
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
myAVR Aufsteigerset MK3 PLUS

Inkl. Hardware, Software, Lehrbücher, Fallbeispielen und zusätzlichen Modulen
Zur Entwicklung eingebetteter Systeme
Programmieren in Assembler, C oder C++

Steigen Sie auf in die Welten moderner Embedded Systems! Eingebettete Systeme sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und auch längst nicht mehr so unsichtbar wie einst. Heute verfügen unendlich viele Geräte bereits über kleine grafische Anzeigen und können so effektiver mit dem Benutzer kommunizieren. Die Leistungsfähigkeit heutiger Mikrocontroller erlaubt es auch, sich mehr und mehr vom Assembler und der Maschinensprache zu verabschieden und modernen Hochsprachen für die Programmierung zu nutzen. Gleichzeitig ist die zunehmende Systemkomplexität ohne moderne Arbeitstechniken kaum noch beherrschbar. Lernen Sie die Werkzeuge und die Arbeitstechniken für modernes Embedded Software Engineering kennen. Machen Sie sich fit für die Zukunft des Systems Engineering. Basteln war gestern. Konstruieren ist heute!

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit,AVR mega · Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung (Details): 9 V/DC · Betriebsspannung (LOV): USB,5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Entwicklungs-Kits): MyAVR · Typ: myAVR Aufsteigerset MK3 PLUS · myAVR Mikrocontroller-Typ (Kategorisierung): Aufsteiger-Set

Lieferumfang:
myAVR Board bestückt mit ATmega2560 und Grafik-LCD,Entwicklungsumgebung SiSy AVR mit Benutzerhandbuch,Buch Software Engineering für Embedded Systems,myAVR Netzteil,myEthernet, myColor LED Add-On

Weitere Suchbegriffe: 4260083270974, myAVR, paket097, MK3 PLUS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 349,03*
€ 368,13*
Frei Haus
ab € 274,52*
€ 379,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.