Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller ATR CTF 1428560000 Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ATR CTF 1428560000 Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     102-1913100-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428560000
EAN/GTIN:
     4050118232899
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Crimpautomat
Technische Daten:
Gewicht: 0.2 g · Produkt-Art: Ersatzteil · Weitere technische Daten: Höhe: 29 mm
Durchmesser: 58 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
0.2 g
Produkt-Art:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange weidmüller, 4050118232899, Weidmüller, 1428560000, ATR CTF, abisolierwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,07*
€ 344,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,48*
€ 342,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,76*
€ 328,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,82*
€ 311,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,68*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.