Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentier-Board myAVR MK3 256K PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191255-BP
Hersteller:
     myAVR
Herst.-Nr.:
     board068
EAN/GTIN:
     4260083270684
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
myAVR Board MK3 256K PLUS

Hochwertiges AVR-Entwicklungsboard
Inkl. Highspeed-USB-Programmer
Mit ATmega2560
Für Fortgeschrittene, Profis der Mikrocontroller-Programmierung

Die myAVR Boards sind Lern- und Experimentiersysteme für AVR-Mikrocontroller der Firma ATMEL. Sie sind als LPT- sowie USB-Varianten erhältlich. Auf den Boards sind jeweils ein Programmer und die serielle Kommunikation mit dem PC vollständig integriert. Des Weiteren befinden sich typische Ein- und Ausgabegeräte, wie z. B. Potentiometer, Taster, Speaker und LEDs auf den Boards. Die Verbindungen zwischen Ein- / Ausgabegeräten und den Controllerports sind über Patchbuchsen frei konfigurierbar. Für Zusatzboards, wie dem myAVR LCD Add-On oder der Laborkarte, besitzen alle myAVR Boards mindestens einen Erweiterungssteckplatz, an dem die Ports sowie die Boardspannung herausgeführt sind. Das myAVR Workpad Plus ist eine deutsche Entwicklungsumgebung zum Erstellen, Kompilieren, Brennen und Testen von Assembler-Programmen für die myAVR Boards. Es bietet dazu zahlreiche nützliche Funktionen an, z. B. gibt es Vorlagen und Beispiele für häufig verwendete Funktionen, Sprungmarken werden automatisch überwacht und für alle Befehle und Register existiert eine Kurzreferenz.

Ausstattung:
Programmspeicher: 64-256 kB FLASH, 8 kB SRAM, 4 Byte EEPROM, bis zu 86 I/O-Lines, USB-Anschluss, Kommunikation über UART, TWI, SPI und I²C möglich, 4 myAVR Erweiterungsports, integrierter Programmer mySmartUSB MK3, AVR 8-Bit Mikrocontroller, Gehäuse: TQFP-100, bis 16 MHz, Flash: 64 kB, 10.000 mal umprogrammierbar, EEPROM: 4 kB, 100.000 mal, umprogrammierbar, RAM: 8 Kbyte, I/O-Kanäle: 86, zwei 8-Bit-Timer / Zähler, vier 16-Bit-Timer / Zähler, vier 8-Bit PWM (Pulsweitenmodulatoren), 12 PWM-Kanäle mit 2-16 Bit, 16 10-Bit Analog-Digital-Wandler, 4 serielle Schnittstellen RS232, byte-orientiert, SPI-Schnittstelle, TWI (I²C), 6 Sleep-Modes, Eingabegeräte: 3 Analog-Geräte, 3 Taster, 8-DIP-Schalter, Joystick. Lichtsensor, Ausgabegeräte: Grafik-LCD, 7-Segment-Anzeige, 8 LEDs, Speaker, 3 LEDs.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit,AVR mega · Produkt-Art: Experimentier-Board · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: Bis 150 mA

Hinweis:
Zusätzlich beim Board MK3 / 256 PLUS: MicroSD-Kartenhalter und Mini-USB-Anschluss.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 4260083270684, myAVR, board068, MK3 256K PLUS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,19*
€ 154,90*
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 154,91*
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 154,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 154,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.