Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M173 Bodenfeuchteregler Baustein 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191179-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M173
EAN/GTIN:
     4024028031736
Suchbegriffe:
4024028031736
Kemo
M173
Kemo M173 Bodenfeuchteregler Baustein 12 V/DC

Bodenfeuchteregler

Dieser Bewässerungsregler misst die Bodenfeuchte und schaltet bei Trockenheit z. B. ein Magnetventil zur Wasserversorgung ein. Die Schaltschwelle ist dabei stufenlos einstellbar. Der Messkopf des Bewässerungsreglers wird in die Tiefe der Erde eingegraben, wo er messen soll und wird über ein Kabel mit dem Regler verbunden. Es werden ca. 2 m Kabel mitgeliefert, das Sensorkabel kann aber mit normalem 2-poligen Kabel bis zu 20 m verlängert werden. Das Gerät wird über ein handelsübliches Steckernetzteil (12 V/DC 130 mA, Klinkenstecker 3,5 mm) betrieben. Wenn der Garten nur zu bestimmten Tageszeiten oder an Wochentagen bewässert werden soll, dann stecken Sie bitte vor das Steckernetzteil eine handelsübliche Schaltuhr und programmieren Sie diese entsprechend. Wenn der Bodenfeuchtigkeitssensor Strom vom Netzteil bekommt, fängt er an zu arbeiten.

Funktionsablauf: Nach dem Einschalten der Betriebsspannung wird die Bodenfeuchtigkeit gemessen. Ist der Boden zu trocken, wird für 25 - 30 die angeschlossene Pumpe / Magnetventil eingeschaltet. Ist der Boden ausreichend feucht, geht das Gerät für 25 - 30 in "Pause" und macht danach eine neue Messung. Das geht dann als Endlos-Schleife immer so weiter, bis die Betriebsspannung abgeschaltet wird.

Ausstattung:
3 LEDs mit Funktionsanzeige: Ein, Aus und Pause.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromaufnahme: 130 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Betriebsspannung:
12 V/DC
Ausgangsleistung:
1 x <Max/> 3 A/25 V/DC bzw. 230 V/AC
Stromaufnahme:
130 mA
Produkt-Art:
Bodenfeuchteregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 39,30*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 39,31*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 46,41*
€ 60,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.