Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB RELAISMODUL 8 RELAIS/8 OPTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-191171-BP
Hersteller:  Quancom
Herst.-Nr.:  USBOPTOREL8
EAN:  4260051910086
Artikeltext: USBOPTOREL8, USBOPTOREL16, USBOPTOREL32, USBOPTO64IN und USBREL64 Relaiskarten lassen sich bevorzugt zur Leistungsschaltung einsetzen. Sie sind sehr flexibel in der Wahl der verwendeten Spannungen und können auch für höhere Ströme bis zu 1 A oder mehr verwendet werden. Optokopplerkarten werden dort eingesetzt, wo eine galvanische Trennung zweier Stromkreise sinnvoll oder nötig ist (zum Beispiel Steuerungs- und Leistungsteil oder bei der Datenübertragung über größere Entfernungen um Störungen zu vermeiden). Ohne besondere Treiber sind sie ausschließlich für Niederstromlasten einsetzbar. Am besten eignet sich eine Optokopplerkarte, die präzise und schnell äußere Schaltereignisse erfasst. Mittels Software werden die Ausgänge der Karten gesteuert. Wird ein Relais angesprochen, wird der Kontakt entweder geöffnet oder geschlossen. Dabei ist zu beachten, dass der geschaltete Strom nicht zu groß wird, da er sonst die Schaltkontakte des Relais überlastet. Jedes Relais hat zwei eigene Anschlüsse, so dass das Schalten von Spannungen mit unterschiedlichen Potenzialen und auch das Schalten von Wechselspannung möglich ist. Im Unterschied zum Relais ist bei Optokopplern das steuernde Signal letztlich Licht. Optokoppler können nur Gleichstrom schalten bzw. Gleichstromvorgänge erfassen (Opto-Aus- und Opto-Eingänge), zeichnen sich aber durch hohe Schaltgeschwindigkeiten und einen relativ weiten Spannungsbereich aus. Ausstattung: Timeout-Funktion mit Abschaltung der Ausgänge (z.B. bei einem Software Crash) Erkennung von Eingangszustandsänderung zwischen zwei Lesebefehlen (Flip-Flop) Optische Funktionskontrolle aller Ein- und Ausgänge über jeweils eine LED pro Kanal Optische Anzeige des Betriebszustandes Einfache Montage z.B. auf einer Hutschiene, als Standgerät im Laborbereich oder als mobiles Gerät am Notebook nutzbar. Technische Daten: Anzahl Optische Eingänge: 8 Anzahl Relais: 8 Montageart: steckbar Relais-Leistung: 30 V/DC/1 A Typ (Hersteller-Typ): USBOPTOREL8. Lieferum
... > 10 - Automatisierungstechnik > Mess- & Regelungstechnik > Mess- & Regelungstechnik
Weitere Suchbegriffe: USB RELAISMODUL 8 RELAIS/8 OPTOKOPPLER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 257,76*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG